曜日別特売

真空パッド ZPY50

真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC真空パッド ZPY50 - SMC

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
ねじ径
真空取出口
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57732001ZPY50BGS-U6-A850ベロウ形M8X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手導電性シリコーンゴム
3,720
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732017ZPY50BNK20-U6-A1450ベロウ形M14x1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手NBR
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732026ZPY50BNK30-U6-A1450ベロウ形M14x1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手NBR
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732035ZPY50BSJ10-U6-A1450ベロウ形M14x1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732044ZPY50BSK10-U6-A1450ベロウ形M14x1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732053ZPY50BU-U6-A850ベロウ形M8X1おねじΦ6ウレタンチューブバーブ継手ウレタンゴム
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732062ZPY50CSJ10-U6-A1450平形リブ付M14x1おねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732071ZPY50CS-U6-B850平形リブ付M8X1.25めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手シリコーンゴム
2,290
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732087ZPY50UF-N6-A850平形M8X1おねじΦ6ナイロンチューブ用バーブ継手FKM
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
57732096ZPY50UU-U6-B850平形M8X1.25めねじΦ6軟質チューブ用バーブ継手ウレタンゴム
2,480
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする