SMC
マニホールド ZZA10
全幅:9.9mm、全長:72.9mm、全高:52.5mm、質量:50g
可動部設置可能
パッドまでのチューブ長さの短縮により、応答性向上
マニホールド化可能
内容量
1個
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
連数
右側共通空気圧供給(P)ポート
左側共通空気圧供給(P)ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57799427
ZZA101-0P
1連
プラグ付
継手なし(M5X0.8)
¥
3,690
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799436
ZZA101-22
1連
Φ4(ストレート)
Φ4(ストレート)
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799445
ZZA101-36
1連
Φ6(エルボ)
Φ6(ストレート)
¥
4,330
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799454
ZZA101-P2
1連
Φ4(ストレート)
プラグ付
¥
3,970
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799463
ZZA101-P6
1連
Φ6(エルボ)
プラグ付
¥
4,100
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799472
ZZA102-0P
2連
プラグ付
継手なし(M5X0.8)
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799481
ZZA102-20
2連
継手なし(M5X0.8)
Φ4(ストレート)
¥
4,470
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799497
ZZA102-60
2連
継手なし(M5X0.8)
Φ6(エルボ)
¥
4,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799506
ZZA102-P0
2連
継手なし(M5X0.8)
プラグ付
¥
4,240
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799515
ZZA102-P3
2連
Φ6(ストレート)
プラグ付
¥
4,520
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799524
ZZA102-P5
2連
Φ4(エルボ)
プラグ付
¥
4,640
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799533
ZZA103-2P
3連
プラグ付
Φ4(ストレート)
¥
5,070
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799542
ZZA103-5P
3連
プラグ付
Φ4(エルボ)
¥
5,190
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799551
ZZA103-P0
3連
継手なし(M5X0.8)
プラグ付
¥
4,790
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799567
ZZA103-P6
3連
Φ6(エルボ)
プラグ付
¥
5,200
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799576
ZZA104-06
4連
Φ6(エルボ)
継手なし(M5X0.8)
¥
5,700
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799585
ZZA104-0P
4連
プラグ付
継手なし(M5X0.8)
¥
5,340
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799594
ZZA104-23
4連
Φ6(ストレート)
Φ4(ストレート)
¥
5,850
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799603
ZZA104-26
4連
Φ6(エルボ)
Φ4(ストレート)
¥
5,980
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799612
ZZA104-30
4連
継手なし(M5X0.8)
Φ6(ストレート)
¥
5,570
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799621
ZZA104-36
4連
Φ6(エルボ)
Φ6(ストレート)
¥
5,980
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799637
ZZA104-P2
4連
Φ4(ストレート)
プラグ付
¥
5,620
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799646
ZZA105-06
5連
Φ6(エルボ)
継手なし(M5X0.8)
¥
6,250
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799655
ZZA105-P0
5連
継手なし(M5X0.8)
プラグ付
¥
5,890
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799664
ZZA106-0P
6連
プラグ付
継手なし(M5X0.8)
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799673
ZZA106-23
6連
Φ6(ストレート)
Φ4(ストレート)
¥
6,950
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799682
ZZA106-2P
6連
プラグ付
Φ4(ストレート)
¥
6,720
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799691
ZZA106-P0
6連
継手なし(M5X0.8)
プラグ付
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799707
ZZA107-33
7連
Φ6(ストレート)
Φ6(ストレート)
¥
7,500
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57799716
ZZA107-P3
7連
Φ6(ストレート)
プラグ付
¥
7,270
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください