曜日別特売

真空ユニット マニホールド ZZK

真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC真空ユニット マニホールド ZZK - SMC

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。
省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減
エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較)
小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減

内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57800583ZZK202-A1L-BD
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57800617ZZK202-A1P-BD
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57800723ZZK202-P2P-BD
17,490
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801021ZZK204-A1P-BD
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801046ZZK204-A2F-BD
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801073ZZK204-A2L-BD
9,240
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801134ZZK204-P2P-BD
18,920
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801195ZZK205-A1L-BD
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801301ZZK206-A1L-BD
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801396ZZK206-P2P-BD
20,350
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801511ZZK208-A1L-BD
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801581ZZK208-A2L-BD
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
57801816ZZK210-P2P-BD
23,210
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
57800556ZZK202-A1L-A
6,450
取扱い終了
返品不可
57800574ZZK202-A1L-B-A
8,000
取扱い終了
返品不可
57800635ZZK202-A2L-A
5,950
取扱い終了
返品不可
57800757ZZK203-A1L
6,750
取扱い終了
返品不可
57800766ZZK203-A1L-A
6,750
取扱い終了
返品不可
57800784ZZK203-A1L-B-A
8,300
取扱い終了
返品不可
57800811ZZK203-A1P-A
15,200
取扱い終了
返品不可
57800845ZZK203-A2L-A
6,250
取扱い終了
返品不可
57800942ZZK204-A1L-A
7,050
取扱い終了
返品不可
57800985ZZK204-A1L-D-A
7,350
取扱い終了
返品不可
57801091ZZK204-P2L-A
6,550
取扱い終了
返品不可
57801116ZZK204-P2L-BD
9,240
取扱い終了
返品不可
57801161ZZK205-A1L-A
7,350
取扱い終了
返品不可
57801186ZZK205-A1L-B-A
8,900
取扱い終了
返品不可
57801493ZZK208-A1L-A
8,250
取扱い終了
返品不可
57801755ZZK210-A1L-B-A
10,400
取扱い終了
返品不可
57800513ZZK201-A1L
6,150
取扱い終了
返品不可
57800522ZZK201-A1L-B
7,700
取扱い終了
返品不可
57800531ZZK201-A2L
5,650
取扱い終了
返品不可
57800547ZZK202-A1L
6,450
取扱い終了
返品不可
57800565ZZK202-A1L-B
8,000
取扱い終了
返品不可
57800592ZZK202-A1L-D
6,750
取扱い終了
返品不可
57800601ZZK202-A1L-L
6,450
取扱い終了
返品不可
57800626ZZK202-A2L
5,950
取扱い終了
返品不可
57800644ZZK202-A2L-B
7,500
取扱い終了
返品不可
57800653ZZK202-A2L-D
6,250
取扱い終了
返品不可
57800662ZZK202-P2F-B
15,000
取扱い終了
返品不可
57800671ZZK202-P2F-D
13,750
取扱い終了
返品不可
57800687ZZK202-P2L
5,950
取扱い終了
返品不可
57800696ZZK202-P2L-A
5,950
取扱い終了
返品不可
57800705ZZK202-P2L-BD
7,800
取扱い終了
返品不可
57800714ZZK202-P2L-D
6,250
取扱い終了
返品不可
57800732ZZK203-A1F
14,600
取扱い終了
返品不可
57800741ZZK203-A1F-B
16,150
取扱い終了
返品不可
57800775ZZK203-A1L-B
8,300
取扱い終了
返品不可
57800793ZZK203-A1L-L
6,750
取扱い終了
返品不可
57800802ZZK203-A1P
15,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57800556ZZK202-A1L-A82756584ZZK202A-A1L-AZZK202-A1L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756584エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,398
税込7,038
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800574ZZK202-A1L-B-A82758788ZZK202A-A1L-B-AZZK202-A1L-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82758788エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,998
税込8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800635ZZK202-A2L-A82753949ZZK202A-A2L-AZZK202-A2L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82753949エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
5,998
税込6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800757ZZK203-A1L44575967ZZK203A-A1LZZK203-A1L ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールド SMC 44575967ZK2A Series 真空ユニット エジェクタシステム マニホールドSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800766ZZK203-A1L-A82754545ZZK203A-A1L-AZZK203-A1L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82754545エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,698
税込7,368
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800784ZZK203-A1L-B-A82756864ZZK203A-A1L-B-AZZK203-A1L-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756864エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800811ZZK203-A1P-A82758027ZZK203A-A1P-AZZK203-A1P-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82758027エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800845ZZK203-A2L-A82761904ZZK203A-A2L-AZZK203-A2L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82761904エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,298
税込6,928
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800942ZZK204-A1L-A82752987ZZK204A-A1L-AZZK204-A1L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82752987エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
6,998
税込7,698
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57800985ZZK204-A1L-D-A82751824ZZK204A-A1L-D-AZZK204-A1L-D-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82751824エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,398
税込8,138
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801091ZZK204-P2L-A79494058ZZK204A-P2L-AZZK204-P2L-A ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールド SMC 79494058ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールドSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801116ZZK204-P2L-BD46257140ZZK204A-P2L-BD画像準備中ZK2A Series 真空ユニット 真空ポンプシステム マニホールドSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801161ZZK205-A1L-A82761509ZZK205A-A1L-AZZK205-A1L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82761509エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801186ZZK205-A1L-B-A82753346ZZK205A-A1L-B-AZZK205-A1L-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82753346エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
8,898
税込9,788
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801493ZZK208-A1L-A82756986ZZK208A-A1L-AZZK208-A1L-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82756986エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
8,298
税込9,128
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57801755ZZK210-A1L-B-A82755909ZZK210A-A1L-B-AZZK210-A1L-B-A エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールド SMC 82755909エジェクタシステム 真空ユニット ZK2□A Series マニホールドSMC1個
9,998
税込10,998
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする