曜日別特売
モノタロウ

平行ニップル フレキ用

平行ニップル フレキ用 - モノタロウ
(46件のレビュー)

●フレキパイプ同士での接続が可能に
●黄銅製材質であるため、錆にも強く
●両側平行ネジであるため、幅広く使用可能

用途フレキパイプの接続に材質黄銅(ニッケルクロムメッキ)呼び径G13×G13内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5062467313
149
164(税込)
当日出荷
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

平行ニップル フレキ用.
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
506246731334567687N13G13 フレキ用平行ニップル リビラック 34567687フレキ用平行ニップルリビラック1個
299
税込329
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50624673
2025-11-23
用途: フレキホースの繋ぎに。
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえます。安いし助かります。翌日配達だし良いですね。

2025-05-13
用途: フレキ管の接続

フレキ接続用の並行ネジのニップル。
世の中には鉄製のものもあるが、サビるので絶対やめた方が良い。
これは非鉄系なので安心して使える。
お値段も安いので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 50624673
2025-08-03
用途: フレキシブルパイプの連結用として使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

なかなかコスパの良い商品だとおもいます。 特に不具合は感じませんでした。 あとは、耐久性、不適当金属使用? ここは見ても触っても判断つきませんけどね~?

2025-08-14
用途: フレキ
建設業・工事業

フレキ同士繋ぐ時に便利です。ホームセンターなどは意外と値がはります。

2025-07-29
用途: フレキのジョイントには必須
運輸・通信業

フレキの延長や中継には平行ネジのジョイントが必須なので重宝します。
モノタロウブランドなのでお買い得価格で品質も良好です。

2025-05-17
用途: 水道配管作業
農・林・水産業

商品が個別包装されていて、使用済みとの『未使用が見える化』がされていて、しかも低価格で、ライニング仕様商品より安価で、錆の心配がないので非常に良い

2025-08-08
用途: 給水・給湯配管時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

これで配管の延長が容易になった。買い足してストックしている。

対象商品 : 50624673
2024-07-07
用途: 水道設備工事で
建設業・工事業

材料屋で買うより安くて
いつも使わせていただいてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする