曜日別特売

セーフティ缶 タイプ2

セーフティ缶 タイプ2 - JUSTRITEセーフティ缶 タイプ2 - JUSTRITEセーフティ缶 タイプ2 - JUSTRITEセーフティ缶 タイプ2 - JUSTRITE
(2件のレビュー)

米国における最も一般的な火災防止に関する承認規格であるFM(Factory Mutual)規格を取得。
防災に対し製品に求められる要求は高く、米国、欧州、アジア、日本でも関心が高まっています。
揮発性の溶剤の運搬、保管用容器です。液体の蒸気をコントロールし、火災、爆発のリスクを最小限に抑える構造になっています。フタはセルフクローズ式なので閉め忘れることがなく、揮発性液体への引火のリスクを低減します。
底部は13mm底上げされているので、凹凸があったり、尖ったもののある場所に置いた場合でも容器に穴が開くことがありません。
液体名を記入するスペースを設けてあります。液体の管理に便利です。
アースコード(別売)をご使用いただけます。
流量調整のできるハンドルつきで、液体コントロールが容易です。フレキシブルなホースは使いやすく、効率的に作業することができます。
フレームアレスター(消炎金網)は、熱や逆火を遮断します。

用途ガソリンスタンド、自動車整備場、揮発性液体を使用する工場、異物混入を防ぐ製薬や食品取り扱いの現場などに。規格FM、UL、ULC材質スチール(本体)、ステンレス(フレームアレスター)危険物の類別非危険物内容量1個
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(L)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
質量(kg)
ホース寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55399674J7220120約8241×337約2.516×229
37,200
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55399690J7250130約19298×445約3.825×299
39,000
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55399665J7210120約4241×267約1.416×229
36,500
33,980
37,378(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
50635557J7220120約8241×3373.016×229
33,200
取扱い終了
代替品有
50635575J7250130約19298×4454.025×299
34,500
取扱い終了
代替品有
50635532J7210120約4241×2672.516×229
31,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,500/税込¥4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50635557J722012055399674J7220120J7220120 セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE 55399674セーフティ缶 タイプ2JUSTRITE1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
50635575J725013055399690J7250130J7250130 セーフティ缶 タイプ2 JUSTRITE 55399690セーフティ缶 タイプ2JUSTRITE1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50635557
2023-12-06
用途: 自走式の草刈り機の給油

前に買った20リットルのセーフティー缶が便利だったのでリピートです。
20リットルは重すぎて使い勝手が悪いため、今回8リットルを買いました。
ガソリン携行缶の付属の太いホースでの給油は気を付けないとあふれてしまうことがあり危険ですが、このセーフティー缶はガソリンスタンドの給油のように握っている時だけガソリンが出て、握る指を緩めるとすぐ止まってくれるため油面が見えたらすぐ止められるのですごく便利です。
8リットルのノズルは20リットルのセーフティー缶のノズルより細いため多少、給油時間が長くなりますが、満タンでも軽いため使い勝手は良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 50635575
2017-10-24
用途: レーサーへの給油

バイクへは大きすぎて重すぎました。この下のサイズがよかったです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする