曜日別特売

タイムレコーダ

タイムレコーダ - MAX(マックス)[事務用品・工具]
(1件のレビュー)

多様な勤務体系に対応!
カード打刻時には、タイムカードを差し込むだけ。ボタン操作は一切なし。
印字、1日最大6回。たとえば昼休み・午後休憩など、1日2回の休憩管理が可能です。
印字4回+日毎集計or日毎累計。例えば1日1回の休憩管理と、日毎の実働時間あるいは累計時間を印字します。
休憩時間をあらかじめ設定し、集計時間数から引くことができます。(※最大3時間帯)
月集計時に打ち忘れ回数をカウント。打ち忘れ回数が明確になるため、締め後のチェック作業の効率UPが図れます。
集計時間丸め&逆丸め。各職場のルールに合わせた、柔軟性のある時間計算が設定できます。(丸め:単位時間で切り捨て、逆丸め:単位時間で切り上げ。5・6・10・12・15・20・30・60分単位で、集計時に実行されます)
新電波時計T.A.P.を搭載!!持ち運べる電波時計、それがT.A.P.です。地下など電波の届かない場所でも、T.A.P.を本体から外して電波の受信できるところに移動し、受信させて本体に戻すだけで正確な時刻を維持できます。
大きな時計表示、明るいバックライト付LCD。モニターのバックライトの常時点灯・常時消灯・動作時点灯の3パターンの設定が可能。設置場所や使用環境によって切り替えられる。
赤・黒印字。遅刻(チ)、早退(ソ)、直行(チョッコウ)、直帰(チョッキ)など、特別な打刻を赤色の印字で区別。
パスワード設定で、悪意による時間等の改ざんを防止。外部チャイム接続可能で、工場無内などの時報に連動させることが可能。
退勤切替時刻を設定することで、以降の打刻が自動で退勤欄に。
ダイレクト設定ボタン配置。設定1~4、「寝かせて使う」等のボタンを配置、設定までがスムーズに。
直行/直帰ボタンで、直行・直帰時の時間計算が可能、漏れのない月集計を実現。
早出/残業ボタン。「早出」や「残業」を、特別に管理するときは、「早出/残業」ボタンを押してからカードを入れると、「ハ」あるいは「ザ」で区別する設定ができる。
徹夜ボタンで、24時間体制に対応。日をまたぐ場合も前日打刻が可能に。
設定確認機能。設定確認用カードを挿入すると、現在の各設定項目を一覧で確認でき、設定漏れをチェックできる。

仕様
対応人数(最大)/計算モード60名(初期設定)、打刻モードのみ150名、休憩時間帯/3時間帯
チャイム/16時刻(外部接続のみ)、シフト数/なし、サマータイム/あり
打刻回数/出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計
印字内容/日付・曜日・時分・時間数
シンボルマーク/チ(遅刻)、ソ(早退)、ハ(早出)、ザ(残業)、テ(徹夜)、ショ(所定内)、ジ(実労働時間)、チョッコウ(直行)、チョッキ(直帰)
集計内容/所定内労働時間、実労働時間、早出時間、残業時間
集計機能あり表示部液晶(白色バックライト)印字回数出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計印字方式7ピン インパクトドット方式ホワイト適合(使用カード)ER-Sカード・ER-Sカード/R・ER-Sカード55・ER-Sカード55/R、(使用インクリボン)ER-IR102(赤・黒2色)質量(kg)2.4使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)通常3、最大34精度時計精度/(電波受信時)誤差10万年に±1秒以内、(電波非受信時)水晶発振式(±15秒/常温25℃)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×130×272その他設定項目年月日・曜日・時刻・締め日は設定済み(但し、出荷時は20日締めにセットしてありますので、それ以外の締め日は別途設定が必要です)電源(AC V)100、50/60Hzメモリーメモリ保持/工場出荷時から停電累計3年間保存温度範囲(℃)-20~60インクインクリボン方式受信ユニット標準装備登録人数60(集計時)、150(打刻のみ)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集計機能
登録人数
印字回数
適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50624761ER-250S2あり60(集計時)、150(打刻のみ)出退6回、出退4回、出退4回+日毎集計、出退4回+累計、出退2回+日毎集計+累計(使用カード)ER-Sカード・ER-Sカード/R・ER-Sカード55・ER-Sカード55/R、(使用インクリボン)ER-IR102(赤・黒2色)187×130×272
78,500
56,980
62,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 出金、退勤時の打刻

いつもマックスさんのレコーダーを利用させていただいてますので、使用には全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする