アネスト岩田
エアーダスタ
エアーホース接続は上タイプです。
スタンダードタイプです。
用途
機械器具の除じん、切り粉の吹き飛ばしに
空気使用量(L/min)
1.5
エアー取付口
G1/4(PF1/4)
ノズル長(mm)
19
ノズル口径(Φmm)
1.7
トラスコ品番
759-0211
材質
アルミダイカスト
全長(mm)
130
質量(g)
185
使用温度範囲(℃)
5~40
最高使用圧力(MPa)
1.37
吹付空気圧力(MPa)
0.34
ノズル取付口
M11×1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51455616
AG-61
¥
3,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください