エナパック
ラチェット式 610型押し・引きジャッキ
能力(kN)
押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)
フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
操作力(N)
(最大ハンドル)667
ねじ外径(mm)
32
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51511966
610
114
5.9
¥
67,800
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください