曜日別特売

カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ)

カウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) - ノガカウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) - ノガカウンターシンク(内径面取り用・スリムタイプ) - ノガ
面取角度90°先端角(°)90材質ブレード(刃):ハイス鋼切刃形状その他内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法A(mm)
シャンク
面取径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006167KP03-010404-48010.1319.5ストレートΦ103~19
54,900
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006176KP03-011404-48190.1219.51/4″(6.35mm)ヘックス3~19
66,200
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006185KP03-051404-48271.2144MT25~41
99,700
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする