曜日別特売

カウンターシンク内径面取り用ブレード

カウンターシンク内径面取り用ブレード - ノガカウンターシンク内径面取り用ブレード - ノガカウンターシンク内径面取り用ブレード - ノガ
材質ハイス鋼刃先すくい角(°)14内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
面取角度
トラスコ品番
適合本体
質量(g)
コーナー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006194KP03-300-1490°404-4835KP03-020/02162
18,600
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006203KP03-310-1460°404-4843KP03-01561
12,700
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49006212KP03-320-1490°404-4851KP03-010/01161
12,700
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006221KP03-350-1490°404-4860KP03-051342
18,600
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする