曜日別特売

Ethernet用避雷器

Ethernet用避雷器 - MG(旧エム・システム技研)

通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。
1000BASE-Tまでの通信規格に対応。
PoE、PoE Plus機器に対応。
LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。
小形・軽量。
取付は便利なDINレール対応。
CE適合品、JIS対応。

付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51873202MDCAT-5E
16,500
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避雷針と避雷器の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lightning_rod/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする