カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード

カウンターシンク内径・外径面取り用ブレード - ノガカウンターシンク内径・外径面取り用ブレード - ノガカウンターシンク内径・外径面取り用ブレード - ノガカウンターシンク内径・外径面取り用ブレード - ノガ
面取角度90°材質ハイス鋼コーナー数2刃先すくい角(°)14内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
適合本体
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49006483KP04-300-14-KP04-050/060404-495919
18,20013,980
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006492KP04-310-14-KP04-050/060404-496719
18,20013,980
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49006501KP04-320-14-KP04-070~130404-497523
18,20015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49006517KP04-330-14-KP04-070~130404-498323
18,20015,980
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25151010KP04-320-14【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)KP04-070~130404-497523
12,80010,900
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする