曜日別特売

壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り

壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO壁掛スチールホワイトボード 白暗線入り - TRUSCO
(2件のレビュー)

5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。

設置方式壁掛材質(表面)スチール仕様マグネット対応、ペントレー付付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式)白暗線種類壁掛け・無地枠の色シルバー繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08429556GH-122A無地900×600
16,950
14,980
16,478(税込)
当日出荷
08429547GH-112A無地1200×900
29,200
25,980
28,578(税込)
当日出荷
08429531GH-102A無地1800×900
41,220
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08429547
2020-06-11
用途: 注意事項の伝達

磁石対応のため張り紙とマジックでの書き込みとできるので便利

対象商品 : 08429531
2017-04-12
用途: 会議の作戦ボード
建設業・工事業

遠目ではハッキリ見えず、しかし記入者のみが手元で罫線を認識できる事で、大変明確に、文字が躍ることがないように長文や図形が書けるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

予定表の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/schedule/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホワイトボードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/whiteboard/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする