廣杉計器
六角スペーサーASU-H(SUS304)
ねじ径
M3
ねじピッチ
0.5
ねじ長さ(mm)
全ねじ
二面幅(mm)
5.5
材質
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42267924
ASU-308H
8
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42267933
ASU-310H
10
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください