曜日別特売

ベルデクセル フレックス 男女ペアブルゾン

ベルデクセル フレックス 男女ペアブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル フレックス 男女ペアブルゾン - ミドリ安全ベルデクセル フレックス 男女ペアブルゾン - ミドリ安全

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。

仕様ファスナー/樹脂、ドットボタン/前立て、マジックテープ(胸ポケット、カフス)種別長袖ブルゾン規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)職業別シーン精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54148473VE51(31101201)シルバーグレー×チャコールM
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148491VE51(31101201)シルバーグレー×チャコールL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148516VE51(31101201)シルバーグレー×チャコールLL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148534VE51(31101201)シルバーグレー×チャコール3L
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148552VE57(31101204)ネイビー×ロイヤルブルーM
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54148577VE57(31101204)ネイビー×ロイヤルブルーL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54148595VE57(31101204)ネイビー×ロイヤルブルーLL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
54148613VE57(31101204)ネイビー×ロイヤルブルー3L
12,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54148631VE59(31101205)チャコール×シルバーグレーM
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148656VE59(31101205)チャコール×シルバーグレーL
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
54148674VE59(31101205)チャコール×シルバーグレーLL
12,700
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54148692VE59(31101205)チャコール×シルバーグレー3L
12,700
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする