曜日別特売

ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ

ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ - ミドリ安全ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ - ミドリ安全ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ - ミドリ安全ベルデクセル イージーフレックス ツータック レディースパンツ - ミドリ安全

動きやすさにこだわったベルデクセル・シリーズに、男女対応のフルラインアップモデルが新登場。
新立体裁断構造をはじめイージーフレックス、フル開脚仕様などの先端機能を搭載。ワーカーのさまざまな動きをフレキシブルにサポートします。

股下(cm)78仕様ファスナー/樹脂、ボタン/樹脂(左後ポケット)種別パンツ規格JIS適合品シリーズVEROEXCELFLEXVE50シリーズ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ストレッチツイル(帯電防止)性別女性用内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54149024VEL51(31161040)シルバーグレー60~65
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54149042VEL51(31161040)シルバーグレー65~70
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
54149067VEL51(31161040)シルバーグレー70~75
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
54149085VEL51(31161040)シルバーグレー75~80
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
54149103VEL57(31161043)ネイビー60~65
9,500
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
54149121VEL57(31161043)ネイビー65~70
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
54149146VEL57(31161043)ネイビー70~75
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54149164VEL57(31161043)ネイビー75~80
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
54149182VEL59(31161044)チャコール60~65
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54149207VEL59(31161044)チャコール65~70
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
54149225VEL59(31161044)チャコール70~75
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
54149243VEL59(31161044)チャコール75~80
9,500
8,498
9,348(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする