曜日別特売
(4件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
高耐久・静音モデルになります
オイルレス

タンク容量(L)38騒音値(dB)59幅(mm)820質量(kg)32高さ(mm)690出力(kW)0.75種類静音奥行(mm)430電圧(V)単相100消費電力(W)1500制御方式圧力開閉器式最高使用圧力(MPa)0.85潤滑方式オイルレス連続運転時間(h)1吐出空気量(L/min)47/56内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55994635FX9731
84,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

FX9731
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55994635
2021-08-09
用途: 愛車の整備と掃除
サービス業

低価格で必要十分なパワーがあり、オイルレスなのでメンテ不要。
静穏タイプなので、ご近所さんにも気兼ねなくしようできます。

対象商品 : 55994635
2018-02-28
用途: 制御用エアー

低価格でオイルレスコンプレッサーを探していましたが、容量も問題なく使用できました。

対象商品 : 55994635
2018-11-28
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

個人用途向け、中国製で品質・耐久性が心配、取説が簡素、初回運転時はインチング運転で慣らしてから連続運転した方が過電流になりにくい。音は確かに静か。

2が参考にしています
対象商品 : 55994635
2017-04-13
用途: バイク、クルマ、メンテナンス
パインリーフクイックサービス

以前は自宅でアネスト岩田のオイル式コルトを使っていたが、
エンジン音がうるさすぎて、ダンボールで囲い込み騒音対策をして使っていた。(それでも近所に気を使うぐらい。)
駄菓子かし、このシルフィーはあまりにも静か過ぎ、夜中にアパートの室内で使ってもOKなぐらい静かです。
コルトに比べるとお高いですが、それに見合う見返りがあります。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする