曜日別特売

六角ソケットビット

六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS六角ソケットビット - BONDHUS
差込角A(mm)9.5先端形状六角ビット全長(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56228873#432563
1,610
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
56228907#432604
1,610
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
56228925#432645
1,650
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
返品不可
56228943#432686
1,680
1,598
1,758(税込)
当日出荷
56228977#432707
1,720
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229004#432728
1,730
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56229022#432749
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
56229047#4327610
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

プロホールドソケットビット
この動画は、1が参考にしています。
ボンダス プロホールド?ソケットビット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする