BONDHUS
スター・ソケットビット
先端形状
スター
ビット全長(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込角A(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56229065
#44007
6.35
T7
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229092
#44008
6.35
T8
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229126
#44009
6.35
T9
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229144
#44010
6.35
T10
¥
2,370
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229205
#44015
6.35
T15
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229223
#44020
6.35
T20
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229241
#44025
6.35
T25
¥
2,060
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229266
#44027
6.35
T27
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229293
#44030
6.35
T30
¥
2,090
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229311
#44240
9.5
T40
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229336
#44245
9.5
T45
¥
2,380
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229363
#44247
9.5
T47
¥
2,420
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229406
#44250
9.5
T50
¥
2,450
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229433
#44255
9.5
T55
¥
2,580
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
返品不可
56229476
#44260
12.7
T60
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
プロホールドソケットビット
参考になった
ボンダス プロホールド?ソケットビット
参考になった