曜日別特売

HLX22 ダブルパック

HLX22 ダブルパック - BONDHUS

面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。

セット内容
HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)
HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)
先端形状六角サイズ規格ミリ/インチ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組
注意
※バリがあるとネジにぴったり合いません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56230571HLX22
6,200
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ボンダス特注合金鋼 プロテニアム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする