カネテック
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途
図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。
取付ねじ
-
材質
マグネット:サマリウムコバルト磁石
加工範囲(mm)
吸着面深さ0.5まで
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
外径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48870105
KM-0010H-SUS
3
10
8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870114
KM-0018H-SUS
50
18
8
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48870123
KM-0025H-SUS
90
25
10
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください