電動式多針タガネ パワーファイター

電動式多針タガネ パワーファイター - 長谷川鉄工所
(2件のレビュー)

100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。

用途
船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書質量(kg)3.9本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×90×100針径×長さL(Φmm×mm)3×180定格時間(分)30振動3軸合成値(m/s2)2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
定格消費電力(W)
打撃数(min-1[回/分])
キャブタイヤコード(m)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069505NPF-95AC100(50/60Hz)32029002.44.0
オープン
82,980
91,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58069505
2018-05-05
用途: 溶接スラグ取り
有限会社小澤鉄筋建設業・工事業

軽くて使いやすいですね。女性にも好評ですね。もう一つ買おうかな

1が参考にしています
対象商品 : 58069505
2016-03-02
用途: 鋼製構造物の錆び落とし
株式会社庄田鉄工所

同品の使用あり後継機として使用している。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする