ネグロス電工
接続部用底板カバークランプ
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別
メラミン樹脂焼付塗装
内容量
1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散、落下の恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57816123
CVCSBG20
SRタイプ
0.45
275
225
(ラック)200
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816132
CVCSBG30
SRタイプ
0.55
375
325
(ラック)300
¥
1,940
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816141
CVCSBG40
SRタイプ
0.65
475
425
(ラック)400
¥
2,140
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816157
CVCSBG50
SRタイプ
0.76
575
525
(ラック)500
¥
2,340
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57816166
CVCSBG60
SRタイプ
0.86
675
625
(ラック)600
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57816175
CVCSBG80
SRタイプ
1.06
875
825
(ラック)800
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57816184
CVCQBG20
QRタイプ
0.49
275
225
(ラック)200
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816193
CVCQBG30
QRタイプ
0.59
375
325
(ラック)300
¥
2,240
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816202
CVCQBG40
QRタイプ
0.69
475
425
(ラック)400
¥
2,440
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816211
CVCQBG50
QRタイプ
0.8
575
525
(ラック)500
¥
2,620
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816227
CVCQBG60
QRタイプ
0.9
675
625
(ラック)600
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816236
CVCQBG80
QRタイプ
1.11
875
825
(ラック)800
¥
3,120
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57816245
CVCQBG100
QRタイプ
1.32
1075
1025
(ラック)1000
¥
3,460
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57816254
CVCNBG20
NRタイプ
0.5
275
225
(ラック)200
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
57816263
CVCNBG30
NRタイプ
0.6
375
325
(ラック)300
¥
1,080
取扱い終了
返品不可
57816272
CVCNBG40
NRタイプ
0.7
475
425
(ラック)400
¥
1,170
取扱い終了
返品不可
57816281
CVCNBG50
NRタイプ
0.8
575
525
(ラック)500
¥
1,240
取扱い終了
返品不可
57816297
CVCNBG60
NRタイプ
0.9
675
625
(ラック)600
¥
1,340
取扱い終了
返品不可
57816306
CVCNBG80
NRタイプ
1.1
875
825
(ラック)800
¥
1,490
取扱い終了
返品不可
57816315
CVCNBG100
NRタイプ
1.3
1075
1025
(ラック)1000
¥
1,640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください