ネグロス電工
分岐ネトロンアミ
用途
ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。
適合
SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.05
色(マンセル値)
5Y7/1
内容量
1枚
注意
※ナイロンバンド等で直線ネトロンアミと結束してください。
※L形分岐ラックには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57817821
NBPCR
¥
1,320
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください