ネグロス電工
ダブルアングル用金具
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
許容静荷重(N[kgf])
W3/8、M10:2451(250)
W1/2、M12:4903(500)
種別
抱合せ金具
表面処理
電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)
4~7
内容量
1個
注意
※抱合せ金具の取り付けは、間隔を800mm以内としてください。
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57818214
AGW50
(アングル)50×50
90
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57818223
AGW65
(アングル)65×65
100
¥
835
¥
729
¥
802
(税込)
14日以内出荷
返品不可
57818232
AGW75
(アングル)75×75
125
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57818241
AGW90
(アングル)90×90
125
¥
680
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください