曜日別特売

ダブル溝形鋼用金具

ダブル溝形鋼用金具 - ネグロス電工

溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。

許容静荷重(N[kgf])
W3/8、M10:2451(250)
W1/2、M12:4903(500)
種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理内容量1個
注意
※抱合せ金具の取り付けは、間隔を800mm以内としてください。
※許容静荷重は金具自体の強度です。鋼材の強度、施工状態を考慮して施工してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57818257CGW75(溝形鋼)75×40100
990
829
912(税込)
16日以内出荷
返品不可
57818266CGW100(溝形鋼)100×50125
1,040
879
967(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする