ネグロス電工
長穴付きアングル
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)
3
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法t(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57818354
Z-50AG300R
1本
10.92
50
6
25
11.5
¥
15,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
車上渡し
26438186
Z-65AG300R
1個
15.51(kg/3m)
60
6
32.5
13.5
¥
19,200
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
26438204
Z-75AG300R
1個
17.82(kg/3m)
75
6
37.5
13.5
¥
21,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
26438222
Z-90AG300R
1個
26.25(kg/3m)
90
7
45
13.5
¥
23,300
取扱い終了
返品不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100