ネグロス電工
ガセットプレート
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
240
寸法D(mm)
50
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)
20
寸法C(mm)
145
板厚(mm)
6
寸法E(Φmm)
10.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57818984
Z-50AGP
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください