曜日別特売

組立てアングル

組立てアングル - ネグロス電工

現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。

長さ(m)3質量(kg)13.7寸法A(mm)25表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ寸法B(mm)50寸法C(Φmm)11.5内容量1本
注意
※切断面はROVAL1、ROVALSP300で補修を行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57818993Z-50AG300
11,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする