ネグロス電工
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台(壁面接近用)
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別
溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)
6
内容量
1台
注意
※床固定用アンカーボルトについては、あと施工金属拡張アンカーボルト(おねじ形)をご使用ください。
※壁面固定で使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57819291
Z-KGYK6523L
(床開口)200mm、(床固定用アンカーボルト)M12
5.9
440
390
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819307
Z-KGYK6523R
(床開口)200mm、(床固定用アンカーボルト)M12
5.9
440
390
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819316
Z-KGYK6533L
(床開口)300mm、(床固定用アンカーボルト)M12
6.5
540
490
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819325
Z-KGYK6533R
(床開口)300mm、(床固定用アンカーボルト)M12
6.5
540
490
¥
16,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください