ネグロス電工
公共建築工事標準仕様アースボンド線
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色
(電線被覆)緑
内容量
1本
注意
※ボンド線本体はいずれも銅線用圧着端子付きIV線
※環境配慮型は耐燃性ポリエチレン被覆のエコ電線を使用。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト径
電線太さ(mm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57819465
EBKS55-50-M6
M6
5.5
¥
875
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57819483
EBEKS55-50-M6
M6
5.5
¥
995
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57821644
EBEKS55-50-M8
M8
5.5
¥
1,080
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57821653
EBEKS14-50
M8
14
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57821662
EBKS14-50
M8
14
¥
1,440
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57821671
EBKS55-50-M8
M8
5.5
¥
925
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください