曜日別特売

継ぎ金具

継ぎ金具 - ネグロス電工
内容量1個
注意
※ボルトはラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブルを損傷する恐れがあります。
※直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。
※カバーを取り付ける場合は、ラックの接続穴下側を使用して継ぎ金具を取り付けてください。接続穴上側を使用して継ぎ金具を取り付けると、カバーがナットに当たります。
※WRラックを継ぎ金具等で接続する際には、接続H材WR□Hをご使用ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57819937WRG1
525
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする