ネグロス電工
アングル用接続部振れ止め金具
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。
適合フランジ厚(mm)
4~8
内容量
1個
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57820874
5ARS11
(ラック)5AR
¥
645
¥
599
¥
659
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820883
7ARS11
(ラック)7AR
¥
700
¥
649
¥
714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820892
10ARS11
(ラック)10AR
¥
825
¥
769
¥
846
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820901
8ARS11
(ラック)8AR
¥
765
¥
689
¥
758
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください