ネグロス電工
アングル用振れ止め金具
材質
ステンレス鋼
腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
用途
一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。
内容量
1個
注意
※振動、ゆれが加わる場所では使用しないでください。
落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57820935
7ARS9T
(ラック)7AR
9~18
¥
810
¥
699
¥
769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820944
10ARS9T
(ラック)10AR
9~18
¥
910
¥
829
¥
912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57820953
5ARS9
(ラック)5AR
4~8
¥
630
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57820962
7ARS9
(ラック)7AR
4~8
¥
685
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57820971
10ARS9
(ラック)10AR
4~8
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57820987
8ARS9
(ラック)8AR
4~8
¥
745
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57820996
6ARS9
(ラック)6AR
4~8
¥
645
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください