曜日別特売

口径違い金具

口径違い金具 - ネグロス電工口径違い金具 - ネグロス電工
内容量1個
注意
※300mm以内で吊り金具などにより継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
適合
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5782169610ARR10100(ラック)10AR0.269547.5
1,900
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
5782170510ARR20200(ラック)10AR0.339547.5
2,280
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782171410ARR30300(ラック)10AR0.419547.5
2,560
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782172310ARR40400(ラック)10AR0.499547.5
2,760
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
578217325ARR10100(ラック)5AR0.13--
1,220
1,198
1,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
578217417ARR10100(ラック)7AR0.196532.5
1,620
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
578217577ARR20200(ラック)7AR0.246532.5
1,840
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
578217667ARR30300(ラック)7AR0.36532.5
2,080
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
578217757ARR40400(ラック)7AR0.356532.5
2,280
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
578217848ARR10100(ラック)8AR0.27537.5
1,860
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
578217938ARR20200(ラック)8AR0.267537.5
2,140
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
返品不可
578218028ARR30300(ラック)8AR0.327537.5
2,440
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
578218118ARR40400(ラック)8AR0.377537.5
2,740
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする