曜日別特売

接続部吊り金具

接続部吊り金具 - ネグロス電工
材質ステンレス鋼許容静荷重(N[kgf])588(60)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578221775ARH2(ラック)5AR
(吊りボルト)W3/8
48
1,020
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
578221867ARH2(ラック)7AR
(吊りボルト)W3/8
68
1,080
999
1,099(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782219510ARH2(ラック)10AR
(吊りボルト)W3/8
98
1,140
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
578222048ARH2(ラック)8AR
(吊りボルト)W3/8
78
1,120
1,098
1,208(税込)
16日以内出荷
返品不可
578222136ARH2(ラック)6AR
(吊りボルト)W3/8
58
1,060
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする