曜日別特売

底板カバークランプ

底板カバークランプ - ネグロス電工

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。

材質
JIS H4100アルミニウム合金押出形材
フックボルト、ナット:ステンレス鋼
表面処理アルマイト処理クリア塗装内容量1個
注意
※台風などの強風を考慮し、カバー1枚に対して底板カバークランプを4箇所以上取り付けてください。
(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません。)飛散・落下の恐れがあります。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578224575ACVCB20290(ラック)5AR200.2
2,100
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
578224665ACVCB30390(ラック)5AR300.23
2,320
2,198
2,418(税込)
16日以内出荷
返品不可
578224755ACVCB40490(ラック)5AR400.26
2,560
2,398
2,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225117ACVCB20290(ラック)7AR200.22
2,160
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225277ACVCB30390(ラック)7AR300.25
2,400
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225367ACVCB40490(ラック)7AR400.28
2,620
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225457ACVCB50590(ラック)7AR500.31
2,860
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225547ACVCB60690(ラック)7AR600.34
3,100
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225638ACVCB20290(ラック)8AR200.23
2,200
1,998
2,198(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225728ACVCB30390(ラック)8AR300.26
2,440
2,298
2,528(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225818ACVCB40490(ラック)8AR400.29
2,640
2,498
2,748(税込)
16日以内出荷
返品不可
578225978ACVCB50590(ラック)8AR500.32
2,880
2,698
2,968(税込)
16日以内出荷
返品不可
578226068ACVCB60690(ラック)8AR600.35
3,120
2,898
3,188(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782261510ACVCB50590(ラック)10AR500.34
2,920
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
5782262410ACVCB60690(ラック)10AR600.37
3,160
2,998
3,298(税込)
16日以内出荷
返品不可
578224846ACVCB20290(ラック)6AR200.21
2,140
取扱い終了
返品不可
578224936ACVCB30390(ラック)6AR300.24
2,380
取扱い終了
返品不可
578225026ACVCB40490(ラック)6AR400.27
2,580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする