ネグロス電工
ブラケット
材質
JIS H4100アルミニウム合金の板
表面処理
アルマイト処理クリア塗装
内容量
1個
注意
※ブラケットを取り付けるボルトは、W3/8又はM10をご使用ください。
※許容静荷重はブラケットのみの強度です。壁面にアンカーボルト等で施工の際はアンカーボルトの引抜力も考慮し、ブラケットへの積載荷重を決めてください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
許容静荷重(N[kgf])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57823805
ARBKL20
(ラック)□AR20
320
150
100
2451(250)
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823814
ARBKL30
(ラック)□AR30
420
150
100
1961(200)
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823823
ARBKL40
(ラック)□AR40
520
150
100
1569(160)
¥
7,360
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823832
ARBKL50
(ラック)□AR50
620
200
150
1569(160)
¥
9,240
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823841
ARBKL60
(ラック)□AR60
720
200
150
1470(150)
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823857
ARBK20
(ラック)□AR20
320
150
100
2451(250)
¥
4,720
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823866
ARBK30
(ラック)□AR30
420
150
100
1961(200)
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57823875
ARBK40
(ラック)□AR40
520
150
100
1569(160)
¥
7,360
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823884
ARBK50
(ラック)□AR50
620
200
150
1569(160)
¥
9,240
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57823893
ARBK60
(ラック)□AR60
720
200
150
1470(150)
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823927
ARBK80
(ラック)□AR80
920
200
150
1470(150)
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57823936
ARBKL80
(ラック)□AR80
920
200
150
1470(150)
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください