ネグロス電工
マルチ型接続金具
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。
工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質
ステンレス鋼
呼び径
(M8Uボルト)M8
寸法G(mm)
35
内容量
1セット(2個組)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57824042
10ARMF1
(ラック)10ARM1+10ARFG1
112
87
73.5~110.5
77
¥
5,800
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57824051
10ARM1
(ラック)10AR
112
87
73.5~110.5
77
¥
3,960
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57824067
5ARMF1
(ラック)5ARM1+ 5ARFG1
62
72
50~63
52
¥
4,300
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57824076
5ARM1
(ラック)5AR
62
72
50~63
52
¥
3,160
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57824085
7ARMF1
(ラック)67ARM1+ 7ARFG1
82
72
58.5~95.5
62
¥
4,800
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57824094
8ARM1
(ラック)8AR
92
72
63.5~100.5
67
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57824103
8ARMF1
(ラック)8ARM1+ 8ARFG1
92
72
63.5~100.5
67
¥
4,960
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57824112
67ARM1
(ラック)6AR、7AR
82
62/72
53.5~90.5/58.5~95.5
57/62
¥
3,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57824121
6ARMF1
(ラック)67ARM1+ 6ARFG1
82
62
53.5~90.5
57
¥
4,620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください