おめかしシート 貫通部用化粧カバー(床・壁用)

おめかしシート 貫通部用化粧カバー(床・壁用) - ネグロス電工

床・壁兼用なので、場所の使い分けの必要がありません。
裏面に粘着層が付いているので、取り付けが簡単です。
薄い不織布なので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。
施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。

用途防火措置後の小開口貫通部に使用するシートです。材質不織布、裏面粘着シート付グレー内容量1袋(10枚)
注意
※防水性能はありません。屋外での使用はできません。
※防火性能はありません。
※貼り直しは粘着力が低下しますので避けてください。
※貼り付ける面の汚れやほこりを必ず拭き取ってから貼り付けてください。
※作業時には軍手、手袋などを着用し、安全に心掛けてください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(mm)
外径D(Φmm)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57824837TAFOS125(ボイド管)125176(ボイド管)131
1,600
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
57824846TAFOS150(ボイド管)150206(ボイド管)157
2,080
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
57824803TAFOS50(ボイド管)50111(ボイド管)55
1,040
取扱い終了
57824812TAFOS75(ボイド管)75125(ボイド管)80
1,180
取扱い終了
返品不可
57824821TAFOS100(ボイド管)100156(ボイド管)106
1,380
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする