曜日別特売

低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー

低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー - ネグロス電工低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー - ネグロス電工

接続部の絶縁、防水、保護が短時間で簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX8相当(古河規格)]
作業は絶縁シートとカバーを巻き着けるだけです。
施工後の仕上がりがスリムな為、場所を取りません。
カバーは、粘着層を含めて難燃性です。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。

材質
カバー本体/クロロプレンゴム(粘着層はブチルゴム)
絶縁シート/ポリエチレン
適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など内容量1個
注意
※非常電源用「耐火電線等」及びガス管との共同
シャフト内での接続には使用できません。
※CVケーブル用の接続部絶縁保護キットです。
多心ケーブル(3心等)には使用できません。
※エコマテリアルケーブルの接続には適用できません。
※CVTケーブルの接続はキットを3個使用します。
※適合サイズの( )内の分岐線サイズは、分岐線
と分岐筒の間に座巻きが必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57825975EPY-1(導体)
幹線/14~22
分岐線/8、14、22
6,800
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
57825984EPY-2(導体)
幹線/38~60
分岐線/(8)、14、22、38、60
6,800
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
57825993EPY-3(導体)
幹線/100~250
分岐線/(8)、(14)、22、38、60、100
9,100
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
57826002EPY-4(導体)
幹線/200~400
分岐線/(8)、(14)、(22)、38、60、100、150
9,440
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
57826011EPN-1(導体)14~22
4,160
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
57826027EPN-2(導体)38~60
4,160
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57826036EPN-3(導体)100~250
6,060
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57826045EPN-4(導体)200~400
8,920
8,698
9,568(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする