ネグロス電工
ITLハンガー
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
内容量
1個
注意
※強度は、ハンガー本体と回転板の留め部による回転板破壊強度です。施工する壁面がやわらかいと、異なる場合があります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
適合板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57826736
ITL10100W
94
40
100
¥
620
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
57826763
ITL10150W
144
40
150
¥
680
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57826797
ITL1075W
75
40
75
¥
590
¥
519
¥
571
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57826745
ITL10120M
126
80
100
¥
315
取扱い終了
返品不可
57826754
ITL10140M
143
80
125
¥
330
取扱い終了
返品不可
57826772
ITL10170M
173
80
150
¥
345
取扱い終了
返品不可
57826781
ITL1070M
73
39
50
¥
295
取扱い終了
返品不可
57826806
ITL1090M
93
59
75
¥
305
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください