ラチェットメガネレンチ

ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工ラチェットメガネレンチ - ネグロス電工
(2件のレビュー)

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
サイズ8、10/23.53
サイズ12、13/56.87
全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13アズワン品番64-1094-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827384MAK1823
6,120
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57827384
2020-09-10
用途: 電路増設配線時に使用
サービス業

配管工事の際の旧タイプを使用しておりましたが、この製品の方がパイラック製品で必要なボックスサイズが全て1本で使用できる。

1が参考にしています
対象商品 : 57827384
2019-04-12
用途: 電気工事、ラック工事
高橋電気建設業・工事業

電気配管工事及びラック工事にはこれ一つ有れば
大体は大丈夫

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする