全ねじカッター

全ねじカッター - ネグロス電工

全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。
全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。
ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。
手動なので、電源はいりません。
切断刃は両面使用できます。

付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9内容量1台
注意
※丸鋼は切断しないでください。
※全ねじボルトを斜めにくわえて切断しないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827585MAKSG
118,400
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする