曜日別特売

チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 - ネグロス電工

手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

適合
チャンネル/
D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)
D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827847MAKD-77
12,500
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
57827822MAKD-1010
12,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
57827831MAKD-1313
12,500
9,598
10,558(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする