曜日別特売

ダクター穴あけ工具

ダクター穴あけ工具 - ネグロス電工ダクター穴あけ工具 - ネグロス電工

手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

内容量1台
注意
※グリップの先端を持って作業しないでください。指をつぶす恐れがあります。
※ステンレス鋼製ダクターチャンネルには替金型セットMAKD-□Sをご使用ください。
※穴をあけるダクターは金型と直角を保ってください。工具の破損に繋がります。
※2度抜き以上(送り抜き)の穴あけは行わないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。外観の色彩が金色から銀色に変化があります。品質、製品性能については問題ありません。
※有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
全長(mm)
適合
穴あけ寸法(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828111MAKD6612チャンネル/
D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)
D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
10Φ10金型(MAKD-10)セット
73,000
53,980
59,378(税込)
当日出荷
57828127MAKD-H--チャンネル/
D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)
D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
--
65,800
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57828136MAKDN6612-13Φ13金型(MAKDN-13S)セット
94,800
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする