ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) - ネグロス電工
(3件のレビュー)

手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828145MAKD-7S7
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57828154MAKD-10S10
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
57828163MAKD-13S13
13,200
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57828163
2021-07-19
用途: ケーブルラック工事
福沢電気工事電気・ガス・熱供給・水道業

非常に切れ味がよくて穴開け楽だった。作業がはかどった。

対象商品 : 57828154
2017-04-28
用途: 配管作業時
長谷川電工建設業・工事業

ステンレスのダクターでも、軽々穴あけができ
刃先も長持ちしていい品物だと思います。

対象商品 : 57828163
2015-06-01
用途: 配管支持材の穴開け

電動工具による作業に、
比べ格段に作業効率が、上がり大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする