曜日別特売

スタッドセンサー PRO SL

スタッドセンサー PRO SL - ネグロス電工

壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を探知できます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
本体は、衝撃耐久性にすぐれています。
けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。

温度範囲(℃)
動作時:-7~+49
保管時:-29~+66
付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828547SCANS
9,320
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする