ネグロス電工
屋内用ナイロンバンド
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質
66ナイロン
注意
※NW580にジッパーチャックはありません。
※バンドに直接荷重の加わる施工は避けてください。切断の恐れがあります。
※品質を保つために調湿処理をしています。開封後は調湿効果が低下しますので、早めにご使用ください。
※厳寒期には、室温になじませてからご使用ください。
※屋外で使用の際は、屋外用ナイロンバンドをご使用ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度N(kgf)
種別
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57832643
N140
1袋(100本)
33
140
3.6
ループ/178(18.2)
普通型
1.3
¥
520
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832652
N200
1袋(100本)
53
200
3.6
ループ/178(18.2)
普通型
1.3
¥
745
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832661
N250
1袋(100本)
60
250
4.8
ループ/217(22.2)
普通型
1.3
¥
1,520
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832677
N370
1袋(100本)
102
370
4.8
ループ/217(22.2)
普通型
1.3
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832686
NW160
1袋(100本)
38
160
4.8
ループ/217(22.2)
強力型
1.3
¥
960
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832695
NW200
1袋(100本)
50
200
7.6
ループ/533(54.4)
強力型
1.6
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832704
NW300
1袋(100本)
76
300
7.6
ループ/533(54.4)
強力型
1.6
¥
3,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832713
NW370
1袋(100本)
102
370
7.6
ループ/533(54.4)
強力型
1.6
¥
3,900
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832722
NW580
1袋(25本)
152
580
12.6
ループ/1117(114)
強力型
2
¥
3,840
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください