屋上露出配管用ブロック

屋上露出配管用ブロック - ネグロス電工屋上露出配管用ブロック - ネグロス電工

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

寸法H(mm)100材質(ブロック部)モルタル最大積載量(kg)200内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57832835MKB4010約8.4400
5,280
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832844MKB5010約10.3500
6,300
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832853S-MKB4010約8.2400
7,420
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832862S-MKB5010約10.1500
8,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする